シャープ
シャープの オフィス機器
シャープの 電卓
シャープの 一般電卓
実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20104458
品番
EL-VM72-WX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スマートなフラットフェースデザイン。
快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー
仕様
【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●
その他
+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●
色
ホワイト
質量(g)
145
桁数
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×19.3
使用電源
LR44×1
メモリー
2※1
使用時間
【電池】2年
液晶表示
●