マーター
ジンクアノード ストリームライン シャフトアノード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20104616
品番
10506012
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
品番
CMX-10
高さ(mm)
95
取付場所
プロペラシャフト
自重(kg)
2.76
外径(mm)
106
内径(mm)
57