REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 研削(グラインダー)
REX(レックス)[自動車用品]の アングルグラインダー
ミニアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104686
品番
RX-562
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
コレット:3・6
全長(mm)
122
質量(g)
400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
推奨:0.62