REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 研削(グラインダー)
REX(レックス)[自動車用品]の エアストレートグラインダー
ストリッピングツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104695
品番
RX-645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
217
質量(kg)
0.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
空気消費量(L/min)
85
パッドサイズ(mm)
88
ねじサイズ
5/16-24