REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 電動工具 本体
REX(レックス)[自動車用品]の 研磨(電動)
REX(レックス)[自動車用品]の オービタルサンダー
ミニオービルサンダー3インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104720
品番
RX-6003V-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
108
質量(g)
700
空気消費量(L/min)
91
騒音値(dB)
84
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
15000
オービットダイヤ(mm)
4
パッドサイズ(mm)
75