REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 充電工具 本体
REX(レックス)[自動車用品]の 締付/穴あけ(充電工具)
REX(レックス)[自動車用品]の 充電式インパクトレンチ
1/2スタビーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104747
品番
RX-43-4013P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
98
質量(kg)
1.11
差込角(mm)
12.7(1/2”)
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
トルク(N・m)
作業:34〜434