REX
REXの 充電工具 本体
REXの 締付/穴あけ(充電工具)
REXの 充電式インパクトレンチ
3/4ミニインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104756
品番
RX-45-4034P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
エアーカプラ
全長(mm)
174.1
質量(kg)
1.91
差込角(mm)
19
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
空気消費量(L/min)
113
トルク(N・m)
作業:68〜786