REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 締付・穴あけ(空圧工具)
REX(レックス)[自動車用品]の エアードライバー
エアースクリュードライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104765
品番
RX-88-7500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
181
質量(kg)
1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
空気消費量(L/min)
113
空気圧力(MPa)
推奨:0.62