詳細

SMD スーパーワイドアングルヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20104781 品番87681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。

用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。 付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本 本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む) 光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯 使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh) 充電時間(時間)約5 明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230 特性照射:スーパーワイド グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ) 点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする