伸晃
伸晃の 収納家具
伸晃の ハンガーラック
押入れダブルハンガー 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20104817
品番
KP-DH-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2連パイプでたっぷり収納できるダブルハンガー
段違いで服を掛けられるのでハンガーの厚みが減り収納量がアップ
高さ調節3段階でクローゼットでも使いやすい
幅75〜93cm伸縮に対応
組立用工具付き
用途
衣類収納などに。押入れハンガー パイプハンガー ハンガーラック 押入れ収納 クローゼット 伸縮
材質
サイドフレーム/高さ調整フレーム/上パイプ/ベースパイプ/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、固定ピン:PE、アジャスター:PP
質量(kg)
4
色
ブラック
耐荷重(kg)
伸縮パイプ1本あたり10、全体20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75-93×45×90/95/100
組立時間
20-30分