スラックスハンガー 10本掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20104835 品番 KP-SH10-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

パンツが取り出しやすいスラックスハンガー
ズボンやスカートを取り出しやすくまとめて収納
ハンガーごと外せるのでサッと取り出しやすい
スイング式で取りたい衣類が選びやすい
ハンガー10本付き
組立用工具付き

用途ズボン、スラックス、スカートなどの衣類収納に。キャスター付き スイング式 パンツハンガー クローゼット 押入れ WIC パンチラック スリム 材質サイドフレーム/パイプ/ベースパイプ/ハンガーホルダー/ハンガー:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:PE 質量(kg)3.5 ブラック 耐荷重(kg)ハンガー1本あたり0.5、全体5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.9×43×69.5 組立時間30-40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする