ハンガーラック 2段 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20104869 品番 KP-2HW-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

省スペースに使える伸縮2段ハンガーラック
限られた空間でも使えるスリムタイプとたっぷり使えるワイドタイプから選択可能
サイドにフックが1つ付いているのでロングコートや帽子も掛けられる
上と下のパイプは高さ2段階調整可能
組立用工具付き

用途衣類収納などに。クローゼット ワードローブ 棚 ラック キャスター付き クローゼットハンガー シンプル 子供 省スペース おしゃれ スリム ワイド 材質上下フレーム/ベースパイプ/フック/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、連結パーツ:スチール、キャスター:PE 質量(kg)6 ホワイト タイプワイド 耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45-70×45×206.6 組立時間30-40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする