シンプルデスク 幅120/150 奥行40/60 高さ72cm Visage Neo (ビサージュ ネオ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20104948 品番 DT-1004R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』
シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍
厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心

用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台 材質合成樹脂化粧合板(PVC) 質量(kg)15.5 グレー 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×40×72 組立時間10-20分
注意
※完成後、5時間はご使用をお控えください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
パソコン用机
その他業種

簡単に組み立てられると説明欄に記載されていたので、
それならいいかなと購入してみました。
組み立て時間が10分と記載されていたのですが、
実際は5分程度で終わります。
というのも、ねじも無ければビスもない。
余計な事を一切させない構造なので、とにかく簡単。
しかも頑丈ですから、PCモニタを乗せても問題がないです。
デザインもシンプルですから、白の壁紙の部屋でしたら相性抜群だと思います。
これなら、10年使っていても飽きないかもしれません。
お得な買い物ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする