※代表画像です。

フィルターユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20104975 品番MAC-IIA-101
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥178,178
販売価格(税別)
161,980

高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。
0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。

質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 構造SUS430 外寸(mm)610×610×185 風量(m3/min)10 フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 風速(m/s)0.51 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする