PPバンド用 口金シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード20104991 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

材質

用途ブリキ JIS G3303 仕様●SDS:発行可能●環境化学物質に関する不使用保証書:発行可能 長さ(mm)2.7 質量(kg)2.8 バンド幅(mm)適合PP:15.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥100 / 税込 ¥110
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする