液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20105009 品番VA279QGZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル
・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供
・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック
・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用
・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能
・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載

付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°〜下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99% 質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA279QGZ 機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比1500:1、3000:1(最大) 画素ピッチ0.311 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 応答速度1ms(MPRT) 視野角(左右:上下)178 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数アナログ:水平/垂直:30〜85kHz(H)/50〜75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30〜140KHz(H)/48〜120Hz(V)、DisplayPort:140〜140KHz(H)/48〜120Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む) モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする