通路で使えるペダルダスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20105027 品番GPRB054
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スペースの無い場所にも置ける。
空間を圧迫しないペダルダストボックス。
通路を妨げない奥行22.5cmの薄型設計。
手を使わずフタが開閉できるペダル式。
ポリ袋止め付。
移動に便利なキャスター付。

材質PP ダークグレー 質量(g)1943 容量(L)45 幅(cm)47.5 高さ(cm)54.5 奥行き(cm)22.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
壁際に2つ並べて
その他業種

「通路で使える」とあるように、45リットルという容量なのに邪魔にならないゴミ箱。
壁際に2つ並べ、1つは「プラゴミ」を45リットルのゴミ袋で、もう1つは「ペットボトル」と「缶」を内部にレジ袋を2つ下げて分別しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする