5年保存携帯おにぎり3種セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12袋) 注文コード 20105298 品番 a23524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,370
販売価格(税別)
5,898

水でも復元できる携帯おにぎり
5年常温保存の美味しいおにぎり。
100%国産米を使用したお湯または水を入れるだけでできる三角形の携帯おにぎり。
3点カット方式採用(実用新案第3197867号)
手を汚さずに作って食べられる衛生的でめずらしい人気商品です。
鮭の旨味が染み出る「鮭味」、磯の風味が美味しい「わかめ味」、しいたけやごぼうの旨味が人気の「五目おこわ」の3種のお買得セット。

内容量(g)各42(鮭・わかめ・五目おこわ)×各4袋 加工日本 原材料【鮭】うるち米(国産)、味付乾燥具材(さけ、食塩、還元水飴)/調味料(アミノ酸)、トレハロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にさけを含む)【わかめ】うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、わかめ、砂糖、昆布エキス、でん粉、ホタテエキス)/調味料(アミノ酸等)【五目おこわ】もち米(国産)、うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥しいたけ、こんにゃく、食塩)、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦、大豆を含む) アレルギー【鮭】さけ ※本製品の工程では、えび、かに、小麦、乳製品、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、ゼラチンを含む製品を包装しています。【わかめ】アレルギー物質(特定原材料等)27品目を使用しておりません。 ※本製品の工程では、えび、かに、小麦、乳製品、牛肉、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、ゼラチンを含む製品を包装しています。【五目おこわ】小麦、大豆 ※本製品の工程では、えび、かに、乳製品、牛肉、さけ、鶏肉、豚肉、まつたけ、ゼラチンを含む製品を包装しています。 入数12袋セット 各4袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする