メイン

43026 ソナえーる防災セット エピオス 20105411 43026 ソナえーる防災セット エピオス 20105411 43026 ソナえーる防災セット エピオス 20105411

ソナえーる防災セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 20105411 品番 43026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

中身が見えるメモリ付きボトルに入った防災7点セット。

品名ソナえーる/エマージェンシーボトル7点セット(48個セット) 用途防災グッズ セット内容防災ボトル(満水時700ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・携帯用トイレ1回分・圧縮タオル・防災のしおり 寸法(mm)90×185×900(箱) 人数1 使用乾電池単三乾電池1本(別売) 個装化粧箱
注意
※セット商品の仕様やパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする