メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
ソナえーる防災セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20105438
品番
42100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
本棚にぴったり収まるボックスタイプの防災セット。さっと取り出せる場所にスッキリ保管できる10点セット。
品名
ソナえーる/防災ボックス10点セット
用途
防災グッズ
セット内容
ライト・ホイッスル・アルミブランケット・給水バッグ3L・軍手・ゴミ袋1枚・携帯用トイレ1回分・レインポンチョ・圧縮タオル・防災のしおり
寸法(mm)
200×300×50(箱)
使用乾電池
単三乾電池1本(別売)
個装
化粧箱
注意
※セット商品の仕様やパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません