メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
ソナえーる防災セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20105447
品番
43026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
中身が見えるメモリ付きボトルに入った防災7点セット。
品名
ソナえーる/エマージェンシーボトル7点セット
用途
防災グッズ
セット内容
防災ボトル(満水時700ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・携帯用トイレ1回分・圧縮タオル・防災のしおり
寸法(mm)
90×185×900(箱)
人数
1
使用乾電池
単三乾電池1本(別売)
個装
化粧箱
注意
※セット商品の仕様やパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません