メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
ソナえーる防災セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20105456
品番
36025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
クリアボトルタイプの防災ボトル6点セット。ボトルはスリムタイプなので持ち運ぶ際もかさばりません。
品名
ソナえーる/防災ボトル6点セット
用途
防災グッズ
セット内容
防災ボトル(満水時500ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・圧縮タオル・防災のしおり
寸法(mm)
70×205×70(箱)
使用乾電池
単三乾電池2本(別売)
個装
化粧箱
注意
※セット商品の仕様やパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません