サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
エコノクリーンベッセル(純水洗浄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
20105517
品番
31264
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質
PP
容量(mL)
90
全高(mm)
58
口内径(Φmm)
57
胴径(Φmm)
60
入数(個)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応