サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
エコノクリーンベッセル(純水洗浄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
20105535
品番
31266
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベッセルに純水洗浄を施した1重クリーンパック。お客様での予備洗浄の工程を削減します。
材質
PP
容量(mL)
210
全高(mm)
76
口内径(Φmm)
73
胴径(Φmm)
77
入数(個)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応