ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20105876 品番1407
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。

用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに 全長(mm)229 質量(g)249 タイプばね付き 爪形状ストレート
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする