ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの その他プライヤ
ロックリングプライヤー (90度ベント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20105885
品番
1408
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途
ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに
全長(mm)
229
質量(g)
249
タイプ
ばね付き
爪形状
90度曲がり (ベント)
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。