ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20105919
品番
1434
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)
穴リング:10〜51、軸リング:7〜51
全長(mm)
200
質量(g)
259
タイプ
ばね付き
径(Φmm)
ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9
径(mm)
90°先端爪:1.0・1.2
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。