軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20105928 品番1435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,050

口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。

寸法(mm)穴リング:10〜51、軸リング:7〜51 全長(mm)200 質量(g)259 タイプばね付き 径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9 径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20105928 1435 85488263 1435 スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズ スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズ 1丁 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする