瑞光メディカル
瑞光メディカルの 絆創膏
瑞光メディカルの 一般用絆創膏
救急バン プラスモイスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
20105968
品番
KALK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法
(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。
サイズ
ビッグ
パッドサイズ(mm)
30×35
寸法(mm)
50×60
タイプ
業務用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00
医薬品医療機器等法
一般医療機器