瑞光メディカル
瑞光メディカルの 絆創膏
瑞光メディカルの 一般用絆創膏
救急バン プラスモイスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(14枚)
注文コード
20105977
品番
KAMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法
(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。
サイズ
ふつう
パッドサイズ(mm)
13×22
寸法(mm)
25×72
タイプ
-
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00
医薬品医療機器等法
一般医療機器