軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)150 注文コード20105980 品番3587
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 全長(mm)150 質量(g)91 タイプばね無 径(Φmm)先端爪:1.2 爪形状45度曲がり
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする