KALK 救急バン プラスモイスト 瑞光メディカル 20105986

救急バン プラスモイスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード20105986 品番KALK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用方法
(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。
サイズビッグ パッドサイズ(mm)30×35 寸法(mm)50×60 タイプ- 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20105986 KALK 20105968 KALK 救急バン プラスモイスト 瑞光メディカル 救急バン プラスモイスト 瑞光メディカル 1箱(60枚) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする