FCD-WLBD24P ブルーレイディスク対応セミハードケース(24枚収納) サンワサプライ 20106038 FCD-WLBD24P ブルーレイディスク対応セミハードケース(24枚収納) サンワサプライ 20106038 FCD-WLBD24P ブルーレイディスク対応セミハードケース(24枚収納) サンワサプライ 20106038 FCD-WLBD24P ブルーレイディスク対応セミハードケース(24枚収納) サンワサプライ 20106038

ブルーレイディスク対応セミハードケース(24枚収納)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20106038 品番 FCD-WLBD24P
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
ディスクカバー層への凹凸の転写をできるだけ防ぎます。
ケース部分はEVA素材のセミハードケースでメディアを衝撃からしっかり保護します。
持ち運びに便利なファスナータイプです。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

収納量ブルーレイディスク・DVD・CD24枚 材質ケース/EVA(酢酸ビニル)、側面/PU(ポリウレタン)、不織布ケース/PP(ポリプロピレン) ピンク 質量(g)166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×175 アズワン品番64-0884-15 収納枚数(枚)24(ブルーレイディスク・DVD・CD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする