軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)235 注文コード20106050 品番3594
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 全長(mm)235 質量(g)159 タイプばね無 径(Φmm)先端爪:2.9 爪形状90度曲がり
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする