曜日別特売
FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074

 

FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074
FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074
FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074
FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074
FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074
FCD-FL72BK DVD・CDファイルケース サンワサプライ 20106074

DVD・CDファイルケース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納量DVD・CD/72枚
内容量1冊注文コード20106074品番FCD-FL72BK
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。

収納量DVD・CD/72枚ブラック付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙質量(g)326寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×65×280アズワン品番64-0886-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 自宅使用
電気・ガス・熱供給・水道業

録画済のDVDの整理のために購入枚数が沢山入るしA4サイズの本棚に収まる大きさを選びました、以前もこれで注文してますので。

対象商品 : 20106074
2019-07-10
用途: ブルーレイの管理
医療・福祉・介護関連業

他のレビューをみて72枚くらいまでがちょうど良いと書いてあったので購入。 めちゃくちゃ枚数あったのですが、確かにこのくらいの枚数のファイルの方が満杯になった時扱いやすいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 20106092
2018-05-20
用途: DVDの管理
運輸・通信業

写真などのバックアップに使用
印刷した写真も見やすいから良いかな

対象商品 : 20106074
2017-07-29
用途: テレビ番組を録画したBDの保存

BDの保存用に120枚入るファイルケースを使ってますが、大量に保存するには良いですが、厚く、重いためBDの検索等、取扱い、持ち運びに不便です。72枚収納タイプは、そこそこの枚数が保存でき、取り扱いも悪くならないのでバランスが良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする