BAG-U52BK2 PCキャリングバッグ(15.6インチワイド) サンワサプライ 20106144

 

PCキャリングバッグ(15.6インチワイド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20106144 品番BAG-U52BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

15.6インチワイドノートパソコンも収納できます。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。
軽いので普段使いのバッグとしても最適です。
PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。
肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いています。

特性2WAY、撥水 材質表装/ポリエステル(撥水加工) ブラック 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)405×100×300、(参考収納寸法)390×60×280、(前ポケット内寸)335×30×220 対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20106144
2018-07-13
用途:
ノートPCの運搬
教育・研究機関

大きめのノートPCの運搬に使用しています.とくに支障は感じません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする