六角レンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20106147 品番35063
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。

寸法(mm)[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105 質量(g)約406
注意
※単品での販売はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする