PAパネルスタンド15TWKG-B 両面 ゴム輪キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20106321 品番PA15TWKG-BR
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パネルを横向きにも展示できる大型パネルの展示に適したパネルスタンド

用途
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1〜A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。
パネル用スタンドイーゼル
材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上 幅(mm)400 質量(kg)9.9 シルバー 高さ(mm)880〜1440 奥行(mm)400
注意
※両面タイプは垂直展示のみ、
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする