DG-BT3BLN 電池ケース(単3形用) サンワサプライ 20106345 DG-BT3BLN 電池ケース(単3形用) サンワサプライ 20106345 DG-BT3BLN 電池ケース(単3形用) サンワサプライ 20106345 DG-BT3BLN 電池ケース(単3形用) サンワサプライ 20106345

電池ケース(単3形用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ブルー 注文コード20106345 品番DG-BT3BLN
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。

使用乾電池単三乾電池 収納数単三形電池/4本(1ケースあたり) ブルー トラスコ品番856-2978 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)12 アズワン品番64-0886-82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20106345
2023-06-22
用途:
魚探の電源

単3を8個使うので便利だけどバラバラになるので
両面テープでニコイチにして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする