PAパネルスタンドコンビ23TWKG-CB ゴム輪キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20106375 品番PA23TWKG-CB
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

A1〜B1サイズのパネルを縦に2枚展示できるパネルスタンド

用途
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1〜B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります)
パネル用スタンドイーゼル
材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上 幅(mm)400 質量(kg)11.9 シルバー 高さ(mm)1420〜2310 奥行(mm)400
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする