TABLEX LIGHT ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20106391 品番TABLEXL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現した TABLEX LIGHT

用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】天板と2つの脚部の3パーツで構成されています。天板を脚部のすき間に差し込み、ハの字に調整すればしっかりホールド。簡単に10秒で組み立てが完了します。
【「TABLEX LIGHT」はここが違う!】
「TABLEX」の天板はナットが仕込まれており、カスタマイズが可能です。
「TABLEX LIGHT」の天板はナットは仕込まれておらず、その分軽量化&プライズダウンを実現しました。
脚部は同じなので、既に「TABLEX」をお使いいただいてる方は天板を差し替えて頂くだけで、「TABLEX LIGHT」になります。
【軽量化でリーズナブルなTABLEXLIGHT】
天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現しました。
アルミフレームの耐久性と高級感を兼ね備え、屋内外問わずご利用いただけます。
※TABLEX LIGHTの天板にナットは仕込まれておりません。
※※ATTATOSA STICKは「TABLEX LIGHT」にご利用いただけません。
※ATTATOSA BAGは「TABLEX」「TABLEX LIGHT」どちらもご利用いただけます。
おしゃれな組立式テーブル
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒) 幅(mm)720 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)680 奥行(mm)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする