用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】天板と2つの脚部の3パーツで構成されています。天板を脚部のすき間に差し込み、ハの字に調整すればしっかりホールド。簡単に10秒で組み立てが完了します。
【「TABLEX LIGHT」はここが違う!】
「TABLEX」の天板はナットが仕込まれており、カスタマイズが可能です。
「TABLEX LIGHT」の天板はナットは仕込まれておらず、その分軽量化&プライズダウンを実現しました。
脚部は同じなので、既に「TABLEX」をお使いいただいてる方は天板を差し替えて頂くだけで、「TABLEX LIGHT」になります。
【軽量化でリーズナブルなTABLEXLIGHT】
天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現しました。
アルミフレームの耐久性と高級感を兼ね備え、屋内外問わずご利用いただけます。
※TABLEX LIGHTの天板にナットは仕込まれておりません。
※※ATTATOSA STICKは「TABLEX LIGHT」にご利用いただけません。
※ATTATOSA BAGは「TABLEX」「TABLEX LIGHT」どちらもご利用いただけます。
おしゃれな組立式テーブル
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒)
幅(mm)720
質量(kg)1.6
色ブラック
高さ(mm)240
奥行(mm)22