用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
寸法B(mm)30.5寸法C(mm)12.5寸法E(mm)25寸法F(mm)15寸法G(mm)6寸法a(mm)80寸法d(mm)22質量(kg)5締付トルク(N・m)114(参考)適合ボルト径M12×80RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(金型)20、25、30、35ブロック高さ(mm)20×25