イージークランプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ボルト径M20×120 注文コード20106476 品番L型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合ボルト径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。

用途
インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
寸法B(mm)61 寸法C(mm)21 寸法E(mm)30 寸法F(mm)15 寸法G(mm)13 寸法a(mm)150 寸法d(mm)39 質量(kg)2.2 締付トルク(N・m)550(参考) 適合ボルト径M20×120 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(金型)30、35、40、45 ブロック高さ(mm)30×35
注意
※本製品は「本体」、「クランピングワッシャ」「ワッシャ」の3点セットとなっております。ボルトは付属しておりませんので、別途ご用意ください。8個以上ご購入される場合は、セット品の方がお得ですのでご検討下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20106458
2017-09-05
用途:
金型取り付けに使用
セイテック株式会社 様

スペーサーのバネを固定するピンが外れることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする