カウンターパーテーション600X900(アルミ複合板白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20106497 品番COHBP600X900AP
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

横並びのカウンター席でも広範囲の飛沫をカバーできる大型パーテーション

用途
【脚部の長さは調節可能】
机の高さに合わせて脚部の長さを調節することができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です
【安定性があるベース部】
ベース脚部の底面には約0.3kgの重りが付いているため、安定感があります。
【フレームカラーと面板素材が選べます】
フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。
【面板素材】
透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、3パターンからお選び下さい。フロストアクリル板に変更することが出来ます(別途お見積り)
大型デスクパーテーション
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)、 面板= マーカーボード(ホワイト/マグネット使用可能)、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー) 幅(mm)950 質量(kg)3.9 シルバー 高さ(mm)657 奥行(mm)220
注意
※脚部内重り付
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする