用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3〜A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
パネル+スタンドイーゼルセット
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)333
質量(kg)6.4
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300