ユニット
クレーン・玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
エコユニボード(穴4スミ)
エコユニボード(穴上3・下2)
取付方式
穴上3・下2
穴4スミ
穴上3・下2
文字内容
定格荷重□t
守れ□t つり上げ荷重
定格荷重 必ず守れ□t
定格荷重□t
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106713
品番
328-03
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
定格荷重□t
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
トラスコ品番
738-1778
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定番号
7118031