ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
積載荷重関係標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106747
品番
329-05
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
文字内容
この足場の積載荷重は□kg
取付方式
穴8
材質
エコユニボード(穴8)
トラスコ品番
738-1808
質量(g)
730
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×900×1.2
エコマーク認定番号
20118001