ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
積載荷重関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106756
品番
329-10
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
構台最大積載荷重□t/m
2
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
トラスコ品番
738-1824
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定番号
7118031