ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 重機・積載荷重関係標識
積載荷重関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20106765
品番
329-08
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
足場の作業床の最大積載荷重 1すぱん 370kg
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1816
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
エコマーク認定番号
7118031